text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal Facom de cabeza esférica larga 9/64» fosfato de acero al silicio 100mm


Artículo No. 9M362318
Longitud total (mm)
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 3.5
Longitud del eje (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 103.57
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 3.5
Longitud del eje (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 100
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave (pulgadas) 9/64 pulgadas
Con cabeza esférica
Longitud pata corta (mm) 20
Marca Facom
Model 83SH

Números de artículo

Artículo No. 9M362318
EAN 3662424040443
UBB 500638921402
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 83SH.9/64
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.