text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal facom de cabeza esférica larga 3/8» acero al silicio fosfatado 172mm


Artículo No. 5H993624
Longitud total (mm)
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 9.5
Longitud del eje (mm) 172
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 181.52
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 9.5
Longitud del eje (mm) 172
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 172
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave (pulgadas) 3/8 de pulgada
Con cabeza esférica
Longitud pata corta (mm) 35
Marca Facom
Model 83SH

Números de artículo

Artículo No. 5H993624
EAN 3148511238813
UBB 500638918036
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 83SH.3/8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.