text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal Facom de cabeza esférica larga 1/4» fosfato de acero al silicio 134mm


Numéro d'article 9R242082
Longitud total (mm)
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 6.3
Longitud del eje (mm) 134
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Emballé par 1

Spécifications

Longitud total (mm) 140.35
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 6.3
Longitud del eje (mm) 134
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 134
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave (pulgadas) 1/4 pulgada
Con cabeza esférica
Longitud pata corta (mm) 29
Marca Facom
Código de producto 82041100
Model 83SH

Numéros d'articles

Numéro d'article 9R242082
EAN 3148511238684
UBB 500638951680
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 83SH.1/4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.