Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
5Z615058
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
Llave hexagonal Facom de 2,5 mm con mango en T de acero cromado 125 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5Z615058
Longitud total (mm)
Diseño
T-handle
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
2.5
Longitud del eje (mm)
62.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
125
Diseño
T-handle
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
2.5
Longitud del eje (mm)
62.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
125
Con clavija
No
Con agujero
No
Ancho de llave (pulgadas)
Otro
Con cabeza esférica
No
Longitud pata corta (mm)
62.5
Marca
Facom
Model
84TC
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5Z615058
EAN
3148518026109
UBB
500638922640
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
84TC.2.5