text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal de Wera 967 XL HF TORX® TX 30 x 195


967 XL HF Llave en L TORX® con función de sujeción, larga, TX 30 x 195 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. Con función de sujeción (HF) en el brazo largo para sujetar firmemente el tornillo en la herramienta. Se suministra con brazo extralargo. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la

Artículo No. 9R225751
Aislamiento No
Tamaño (TX) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Tamaño (TX) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 967 XL
Type HF Torx L-Key

Descripción

967 XL HF Llave en L TORX® con función de sujeción, larga, TX 30 x 195 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. Con función de sujeción (HF) en el brazo largo para sujetar firmemente el tornillo en la herramienta. Se suministra con brazo extralargo. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga vida útil. Las herramientas se encuentran rápidamente a mano gracias a las marcas de tamaño grabadas con láser y, por tanto, resistentes al desgaste de las llaves en L.

Números de artículo

Artículo No. 9R225751
EAN 4013288193742
UBB 500686615658
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05024458001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.