text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal de Wera 967 XL HF TORX® TX 27 x 172


967 XL HF Llave en L TORX® con función de sujeción, larga, TX 27 x 172 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. Con función de sujeción (HF) en el brazo largo para sujetar firmemente el tornillo en la herramienta. Se suministra con brazo extralargo. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la

Artículo No. 1M843478
Aislamiento No
Tamaño (TX) 27
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Tamaño (TX) 27
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 967 XL
Type HF Torx L-Key

Descripción

967 XL HF Llave en L TORX® con función de sujeción, larga, TX 27 x 172 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. Con función de sujeción (HF) en el brazo largo para sujetar firmemente el tornillo en la herramienta. Se suministra con brazo extralargo. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga vida útil. Las herramientas se encuentran rápidamente a mano gracias a las marcas de tamaño grabadas con láser y, por tanto, resistentes al desgaste de las llaves en L.

Números de artículo

Artículo No. 1M843478
EAN 4013288193735
UBB 500686615401
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05024457001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.