text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal de Wera 967 SPKXL TORX® Multicolor TX 25 x 154


967 SPKXL TORX® Llave en L Multicolor, larga, TX 25 x 154 mmLlave en L de Wera con manguito para proteger los dedos, sujeción ergonómica y cómoda incluso a bajas temperaturas. La bola en el brazo largo permite trabajar con seguridad en tornillos TORX® incluso en posiciones de montaje difíciles. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una exc

Artículo No. 9C543066
Aislamiento No
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 967 SPKXL
Type Torx L-Key

Descripción

967 SPKXL TORX® Llave en L Multicolor, larga, TX 25 x 154 mmLlave en L de Wera con manguito para proteger los dedos, sujeción ergonómica y cómoda incluso a bajas temperaturas. La bola en el brazo largo permite trabajar con seguridad en tornillos TORX® incluso en posiciones de montaje difíciles. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga durabilidad. Marcado de tamaño con láser y por lo tanto a prueba de abrasión en la llave en L para un acceso rápido.

Números de artículo

Artículo No. 9C543066
EAN 4013288194329
UBB 500686611020
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05024486001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.