text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal de Wera 967 PKXL TORX® TX 40 x 224


967 PKXL Llave en L TORX®, larga, TX 40 x 224 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. La punta esférica del brazo largo permite trabajar con seguridad incluso en situaciones de montaje difíciles. Se suministra con brazo extralargo. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, inclu

Artículo No. 3K776288
Aislamiento No
Tamaño (TX) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Tamaño (TX) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 967 PKXL
Type Torx L-Key

Descripción

967 PKXL Llave en L TORX®, larga, TX 40 x 224 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. La punta esférica del brazo largo permite trabajar con seguridad incluso en situaciones de montaje difíciles. Se suministra con brazo extralargo. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga vida útil. Las herramientas se encuentran rápidamente a mano gracias a las marcas de tamaño grabadas con láser y, por tanto, resistentes al desgaste de las llaves en L.

Números de artículo

Artículo No. 3K776288
EAN 4013288194138
UBB 500686610451
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05024469001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.