text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal de Wera 967 PKXL TORX® TX 30 x 195


967 PKXL Llave en L TORX®, larga, TX 30 x 195 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. La punta esférica del brazo largo permite trabajar con seguridad incluso en situaciones de montaje difíciles. Se suministra con brazo extralargo. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga vida útil. Las herramientas se encuentran rápidamente a mano gracias a las marcas de tamaño grabadas con láser y, por tanto, resistentes al desgaste de las llaves en L.

Artikelnummer 2R204231
Aislamiento No
Tamaño (TX) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Verpakt per 1

Specificaties

Aislamiento No
Tamaño (TX) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Model 967 PKXL
Type Torx L-Key

Omschrijving

967 PKXL Llave en L TORX®, larga, TX 30 x 195 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. La punta esférica del brazo largo permite trabajar con seguridad incluso en situaciones de montaje difíciles. Se suministra con brazo extralargo. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga vida útil. Las herramientas se encuentran rápidamente a mano gracias a las marcas de tamaño grabadas con láser y, por tanto, resistentes al desgaste de las llaves en L.

Artikelnummers

Artikelnummer 2R204231
EAN 4013288194121
UBB 500686610295
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05024468001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.