text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal de Wera 950 SPKS Multicolor 5,0 x 90


950 SPKS Llave en L Multicolor, métrica, 5 x 90 mmLlaves en L de Wera de alta calidad con codificación por colores, cómoda funda de plástico. De este modo, se puede acceder rápidamente a la herramienta y el mango ergonómico y agradable resulta cómodo para las manos incluso a bajas temperaturas. Las llaves L Hex-Plus ofrecen una mayor superficie de conta

Artículo No. 6K505661
Longitud total (mm)
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 5
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 90
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 5
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 90
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica
Longitud pata corta (mm) 27
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 950 SPKS
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Descripción

950 SPKS Llave en L Multicolor, métrica, 5 x 90 mmLlaves en L de Wera de alta calidad con codificación por colores, cómoda funda de plástico. De este modo, se puede acceder rápidamente a la herramienta y el mango ergonómico y agradable resulta cómodo para las manos incluso a bajas temperaturas. Las llaves L Hex-Plus ofrecen una mayor superficie de contacto en la cabeza del tornillo. De este modo, el efecto de entalladura se reduce al mínimo, la destrucción de la cabeza del tornillo queda prácticamente eliminada. La bola del brazo largo permite trabajar con seguridad incluso en posiciones de montaje difíciles. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, resistencia a la corrosión y larga vida útil. Marcas de tamaño resistentes a la abrasión recubiertas por láser en las llaves en L para un acceso rápido.

Números de artículo

Artículo No. 6K505661
EAN 4013288211965
UBB 500713658739
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05022674001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.