text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal de Wera 950 SPKL HF Multicolor HF10,0 x 224


950 SPKL HF Llave en L Multicolor, métrica, con función de sujeción, 10 x 224 mmLlaves en L de Wera de alta calidad con funda de plástico cómoda codificada por colores. De este modo, se puede acceder rápidamente a la herramienta y el mango ergonómico y agradable resulta cómodo para las manos incluso a bajas temperaturas. El perfil Hex-Plus ofrece una ma

Artículo No. 1S982062
Longitud total (mm)
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 224
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 224
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica
Longitud pata corta (mm) 42
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 950 SPKL HF
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Descripción

950 SPKL HF Llave en L Multicolor, métrica, con función de sujeción, 10 x 224 mmLlaves en L de Wera de alta calidad con funda de plástico cómoda codificada por colores. De este modo, se puede acceder rápidamente a la herramienta y el mango ergonómico y agradable resulta cómodo para las manos incluso a bajas temperaturas. El perfil Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entalladura y elimina casi por completo el riesgo de destruir el rebaje del tornillo. El extremo esférico del brazo largo permite trabajar con fiabilidad incluso en situaciones de instalación difíciles. La función de sujeción mantiene los tornillos firmemente en la herramienta. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga vida útil. Las herramientas se encuentran rápidamente a mano gracias a las marcas de tamaño grabadas con láser y, por tanto, resistentes al desgaste de las llaves en L.

Números de artículo

Artículo No. 1S982062
EAN 4013288188397
UBB 500686609222
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05022205001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.