text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal de Wera 3967 SXL HF TORX® Multicolor TX 25 x 154


3967 SXL HF Llave en L TORX® Multicolor con función de sujeción, larga, inoxidable, TX 25 x 154 mmLlave en L de acero inoxidable de alta calidad para tornillos TORX® interiores. Muy resistente a la corrosión gracias al material de acero inoxidable endurecido al hielo de la llave en L, evitando la transmisión de óxido extraño en uniones atornilladas de acero inoxidable. Con función de sujeción en el brazo largo: La fuerza de sujeción resultante de la presión superficial entre la punta de salida y el perfil del tornillo sujeta los tornillos de forma segura en la herramienta. Con brazo extra largo para trabajar en posición baja. La funda de la manguera de fácil agarre facilita el atornillado incluso a bajas temperaturas. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño.

Artículo No. 1Q238636
Aislamiento No
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Model 3967 SXL HF
Type Torx L-Key

Descripción

3967 SXL HF Llave en L TORX® Multicolor con función de sujeción, larga, inoxidable, TX 25 x 154 mmLlave en L de acero inoxidable de alta calidad para tornillos TORX® interiores. Muy resistente a la corrosión gracias al material de acero inoxidable endurecido al hielo de la llave en L, evitando la transmisión de óxido extraño en uniones atornilladas de acero inoxidable. Con función de sujeción en el brazo largo: La fuerza de sujeción resultante de la presión superficial entre la punta de salida y el perfil del tornillo sujeta los tornillos de forma segura en la herramienta. Con brazo extra largo para trabajar en posición baja. La funda de la manguera de fácil agarre facilita el atornillado incluso a bajas temperaturas. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño.

Números de artículo

Artículo No. 1Q238636
EAN 4013288207180
UBB 500713660792
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05022685001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.