text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal de cabeza esférica larga Facom de 9 mm de acero al silicio fosfatado 160 mm


Artículo No. 4M114692
Longitud total (mm)
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 9
Longitud del eje (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 169
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 9
Longitud del eje (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 160
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave (pulgadas) Otro
Con cabeza esférica
Longitud pata corta (mm) 38
Marca Facom
Código de producto 82041100
Model 83SH

Números de artículo

Artículo No. 4M114692
EAN 3148511238301
UBB 500638921246
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 83SH.9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.