text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal de cabeza esférica larga Facom de 7 mm de acero al silicio fosfatado 140 mm


Artículo No. 7F217066
Longitud total (mm)
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 7
Longitud del eje (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 147
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 7
Longitud del eje (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 140
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave (pulgadas) Otro
Con cabeza esférica
Longitud pata corta (mm) 34
Marca Facom
Model 83SH

Números de artículo

Artículo No. 7F217066
EAN 3148511238257
UBB 500638920255
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 83SH.7
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.