text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal de cabeza esférica larga Facom de 7/32» de acero al silicio fosfatado 124 mm


Artículo No. 8S097495
Longitud total (mm)
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 5.5
Longitud del eje (mm) 124
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 129.55
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 5.5
Longitud del eje (mm) 124
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 124
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave (pulgadas) 7/32 pulgadas
Con cabeza esférica
Longitud pata corta (mm) 26
Marca Facom
Model 83SH

Números de artículo

Artículo No. 8S097495
EAN 3148511238653
UBB 500638920412
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 83SH.7/32
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.