Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
8I028247
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
Llave hexagonal de cabeza esférica larga Facom de 6 mm de acero al silicio fosfatado 135 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8I028247
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
6
Longitud del eje (mm)
135
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
141
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
6
Longitud del eje (mm)
135
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
135
Con clavija
No
Con agujero
No
Ancho de llave (pulgadas)
Otro
Con cabeza esférica
Sí
Longitud pata corta (mm)
32
Marca
Facom
Codigo SA
82041100
Model
83SH
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8I028247
EAN
3148511238219
UBB
500638919851
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
83SH.6