Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
4H108059
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
Llave hexagonal de cabeza esférica larga Facom de 3/32» fosfato de acero al silicio 86 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4H108059
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
2.3
Longitud del eje (mm)
86
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
88.38
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
2.3
Longitud del eje (mm)
86
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
86
Con clavija
No
Con agujero
No
Ancho de llave (pulgadas)
3/32 pulgadas
Con cabeza esférica
Sí
Longitud pata corta (mm)
17
Marca
Facom
Model
83SH
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4H108059
EAN
3148511238516
UBB
500638917871
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
83SH.3/32