text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal de cabeza esférica larga Facom de 3/16» de acero al silicio fosfatado 114 mm


Artículo No. 0Z260269
Longitud total (mm)
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 4.7
Longitud del eje (mm) 114
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 118.76
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 4.7
Longitud del eje (mm) 114
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 114
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave (pulgadas) 3/16 pulgadas
Con cabeza esférica
Longitud pata corta (mm) 24
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Model 83SH

Números de artículo

Artículo No. 0Z260269
EAN 3148511238615
UBB 500638917616
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 83SH.3/16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.