Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
3C917078
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
Llave hexagonal de cabeza esférica larga Facom de 10 mm de acero al silicio fosfatado 170 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3C917078
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
10
Longitud del eje (mm)
170
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
180
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
10
Longitud del eje (mm)
170
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
170
Con clavija
No
Con agujero
No
Ancho de llave (pulgadas)
Otro
Con cabeza esférica
Sí
Longitud pata corta (mm)
40
Marca
Facom
Model
83SH
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3C917078
EAN
3148511238332
UBB
500638916055
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
83SH.10