text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal de cabeza esférica extralarga Facom de 6 mm de acero fosfatado 179 mm


Artículo No. 3G249001
Longitud total (mm)
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 6
Longitud del eje (mm) 179
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 185
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 6
Longitud del eje (mm) 179
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 179
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave (pulgadas) Otro
Con cabeza esférica
Longitud pata corta (mm) 32
Marca Facom
Model 83S.L

Números de artículo

Artículo No. 3G249001
EAN 3148511248980
UBB 500638915065
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 83S.6L
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.