text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal de cabeza esférica extralarga Facom 2,5 mm Acero fosfatado 111 mm


Artículo No. 2S491445
Longitud total (mm)
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 2.5
Longitud del eje (mm) 111
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 113.5
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 2.5
Longitud del eje (mm) 111
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 111
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave (pulgadas) Otro
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 18
Marca Facom
Model 83S.L

Números de artículo

Artículo No. 2S491445
EAN 3148511248942
UBB 500638914076
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 83S.2.5L
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.