Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
3H110528
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
Llave Hexagonal Corta Facom 9/16» Fosfato de Acero al Silicio 140mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3H110528
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
14.28
Longitud del eje (mm)
140
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
154.28
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
14.28
Longitud del eje (mm)
140
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
140
Con clavija
No
Con agujero
No
Ancho de llave (pulgadas)
9/16 pulgadas
Con cabeza esférica
No
Longitud pata corta (mm)
55
Marca
Facom
Model
82H
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3H110528
EAN
3148511237014
UBB
500638902279
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
82H.9/16