text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave Hexagonal Corta Facom 8mm Fosfato de Acero al Silicio 100mm


Artículo No. 7H885898
Longitud total (mm)
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 8
Longitud del eje (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 108
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 8
Longitud del eje (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 100
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 36
Marca Facom
Model 82H

Números de artículo

Artículo No. 7H885898
EAN 3148511230817
UBB 500638901446
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 82H.8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.