Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
8U988729
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
Llave Hexagonal Corta Facom 7/8» Acero al Silicio Fosfatado 200mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8U988729
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
22.2
Longitud del eje (mm)
200
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
222.22
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
22.2
Longitud del eje (mm)
200
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
200
Con clavija
No
Con agujero
No
Ancho de llave (pulgadas)
Otro
Con cabeza esférica
No
Longitud pata corta (mm)
80
Marca
Facom
Model
82H
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8U988729
EAN
3148511237663
UBB
500638900604
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
82H.7/8