Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
9O499395
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
Llave Hexagonal Corta Facom 7/64» Acero al Silicio Fosfatado 60mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9O499395
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
2.7
Longitud del eje (mm)
60
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
62.778
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
2.7
Longitud del eje (mm)
60
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
60
Con clavija
No
Con agujero
No
Ancho de llave (pulgadas)
7/64 pulgadas
Con cabeza esférica
No
Longitud pata corta (mm)
18
Marca
Facom
Model
82H
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9O499395
EAN
3148511234815
UBB
500638900034
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
82H.7/64