text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave Hexagonal Corta Facom 4mm Fosfato de Acero al Silicio 70mm


Artículo No. 6H809495
Longitud total (mm)
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 4
Longitud del eje (mm) 70
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 74
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 4
Longitud del eje (mm) 70
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 70
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave (pulgadas) Otro
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 25
Marca Facom
Model 82H

Números de artículo

Artículo No. 6H809495
EAN 3148511230411
UBB 500638894013
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 82H.4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.