text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave Hexagonal Corta Facom 3/8» Acero al Silicio Fosfatado 112mm


Artículo No. 3S702436
Longitud total (mm)
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 9.5
Longitud del eje (mm) 112
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 121.52
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 9.5
Longitud del eje (mm) 112
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 112
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave (pulgadas) 3/8 de pulgada
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 40
Marca Facom
Model 82H

Números de artículo

Artículo No. 3S702436
EAN 3148511236413
UBB 500638892454
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 82H.3/8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.