Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
3H367923
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
Llave Hexagonal Corta Facom 27mm Fosfato de Acero al Silicio 250mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3H367923
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
27
Longitud del eje (mm)
250
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
277
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
27
Longitud del eje (mm)
250
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
250
Con clavija
No
Con agujero
No
Ancho de llave (pulgadas)
Otro
Con cabeza esférica
No
Longitud pata corta (mm)
100
Marca
Facom
Model
82H
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3H367923
EAN
3148511232415
UBB
500638889088
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
82H.27