text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave Hexagonal Corta Facom 24mm Acero al Silicio Fosfatado 224mm


Artículo No. 1J221436
Longitud total (mm)
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 24
Longitud del eje (mm) 224
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 248
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 24
Longitud del eje (mm) 224
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 224
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave (pulgadas) Otro
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 90
Marca Facom
Model 82H

Números de artículo

Artículo No. 1J221436
EAN 3148511232361
UBB 500638888668
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 82H.24
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.