text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave Hexagonal Corta Facom 22mm Fosfato de Acero al Silicio 200mm


Artículo No. 8X769730
Longitud total (mm)
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 22
Longitud del eje (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 222
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 22
Longitud del eje (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 200
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave (pulgadas) Otro
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 80
Marca Facom
Model 82H

Números de artículo

Artículo No. 8X769730
EAN 3148511232262
UBB 500638887835
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 82H.22
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.