text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave Hexagonal Corta Facom 18mm Fosfato de Acero al Silicio 170mm


Artículo No. 1M554809
Longitud total (mm)
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 18
Longitud del eje (mm) 170
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 188
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 18
Longitud del eje (mm) 170
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 170
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave (pulgadas) Otro
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 66
Marca Facom
Model 82H

Números de artículo

Artículo No. 1M554809
EAN 3148511231814
UBB 500638885029
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 82H.18
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.