Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
5W423432
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
Llave hexagonal corta Facom 17mm Fosfato de acero al silicio 160mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5W423432
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
17
Longitud del eje (mm)
160
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
177
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
17
Longitud del eje (mm)
160
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
160
Con clavija
No
Con agujero
No
Ancho de llave (pulgadas)
Otro
Con cabeza esférica
No
Longitud pata corta (mm)
63
Marca
Facom
Model
82H
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5W423432
EAN
3148511231715
UBB
500638884600
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
82H.17