Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
6H076548
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
Llave Hexagonal Corta Facom 11mm Acero al Silicio Fosfatado 118mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6H076548
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
11
Longitud del eje (mm)
118
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
129
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
11
Longitud del eje (mm)
118
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
118
Con clavija
No
Con agujero
No
Ancho de llave (pulgadas)
Otro
Con cabeza esférica
No
Longitud pata corta (mm)
42
Marca
Facom
Model
82H
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6H076548
EAN
3148511231111
UBB
500638881069
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
82H.11