Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
2P556673
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
Llave Hexagonal Corta Facom 10mm Acero al Silicio Fosfatado 112mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2P556673
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
10
Longitud del eje (mm)
112
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
122
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
10
Longitud del eje (mm)
112
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
112
Con clavija
No
Con agujero
No
Ancho de llave (pulgadas)
Otro
Con cabeza esférica
No
Longitud pata corta (mm)
40
Marca
Facom
Model
82H
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2P556673
EAN
3148511231012
UBB
500638880491
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
82H.10