Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
9O537072
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
Llave Hexagonal Corta Facom 1/8» Acero al Silicio Fosfatado 65mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9O537072
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
3.1
Longitud del eje (mm)
65
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
68.17
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
3.1
Longitud del eje (mm)
65
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
65
Con clavija
No
Con agujero
No
Ancho de llave (pulgadas)
1/8 de pulgada
Con cabeza esférica
No
Longitud pata corta (mm)
20
Marca
Facom
Model
82H
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9O537072
EAN
3148511235010
UBB
500638879832
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
82H.1/8