Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
0C468895
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
Llave hexagonal antimagnética sin chispa Facom de 23 mm de cobre berilio 189 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0C468895
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
23
Longitud del eje (mm)
189
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
212
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
23
Longitud del eje (mm)
189
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
189
Con clavija
No
Con agujero
No
Ancho de llave (pulgadas)
Otro
Con cabeza esférica
No
Longitud pata corta (mm)
79
Marca
Facom
Model
82H.SR
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0C468895
EAN
3148518702843
UBB
500638888411
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
82H.23SR