Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves de dos bocas fijas
Llaves de dos bocas fijas
8Y502921
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
Llave Gedore 50mm
Añadir catálogo
Artículo No.
8Y502921
Ancho de llave (mm)
Diseño
Cabeza cuadrada fija
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
28 mm
Con manivela
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
50
Diseño
Cabeza cuadrada fija
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
28 mm
Con manivela
No
Tamaño de llave pequeño (mm)
50
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura del cabezal grande (mm)
23.5
Modelo de media luna
No
Anchura del cabezal grande (mm)
75
Modelo de carraca
No
Modelo abierto
No
Marca
Gedore
Model
8799
Type
Ring End Fitting
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Acero cromo-vanadio, Cromado mate, Con retenedor, Medidas especiales bajo pedido, Con retenedor, Medidas especiales bajo pedido
Números de artículo
Artículo No.
8Y502921
EAN
4002805925676
UBB
500642842065
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
1565524