text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave fija Stahlwille 732/100 46 mm


Para llaves dinamométricas de cuadradilloFijación mediante pasador de bloqueoCromo sobre níquel, acabado duradero y a prueba de virutasFortalecido por inmersión, templado y enfriado en baño de aceiteExtremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Cikkszám G0655.460.001
Ancho de llave (mm)
Diseño Racor Abierto
Tamaño de conexión Otro
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 640
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Ancho de llave (mm) 46
Diseño Racor Abierto
Tamaño de conexión Otro
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 640
Codigo SA 82041100
Type 732/100 SW 46

Leírás

Para llaves dinamométricas de cuadradilloFijación mediante pasador de bloqueoCromo sobre níquel, acabado duradero y a prueba de virutasFortalecido por inmersión, templado y enfriado en baño de aceiteExtremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Cikkszámok

Cikkszám G0655.460.001
EAN 4018754238828
UBB 500623934477
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 58221046
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.