Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves de bocas
Llaves combinadas
7S523131
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
Llave fija Facom 11 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7S523131
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
115
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
11
Tamaño de llave pequeño (mm)
11
Modelo de llave simple
Sí
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
7/16 pulgadas
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
115
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
11
Tamaño de llave pequeño (mm)
11
Modelo de llave simple
Sí
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
7/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas)
7/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm)
29
Anchura del cabezal grande (mm)
29
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Modelo de llave acodada
No
Mango cónico
No
Marca
Facom
Codigo SA
82041100
Model
46.AVSE
Type
Open End Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7S523131
EAN
3148511054963
UBB
500638235662
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
46.11AVSE