text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave fija doble Gedore 8 4,5 mm longitud 69 mm cromada

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud 69
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 4.5
Tamaño de llave pequeño (mm) 4.5

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud 69
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 4.5
Tamaño de llave pequeño (mm) 4.5
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 2.2
Anchura de cabeza pequeña (mm) 10.4
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada
Probado por VDE No
Marca GEDORE

Descripción

Mordazas ajustadas a 15° y 75°, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cabezas finamente pulidas, cromadas, Acero al vanadio 31CrV3, cabezas afiladas, cromadas

Números de artículo

Artículo No. G2122.045.001
EAN 4010886609408
UBB 203120456918
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6094040

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.