text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave fija doble Gedore 6 32 x 36 mm longitud 328 mm cromada


Modelo delgado, eje ovalado, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cabezas finamente pulidas, cromadas, * no estandarizado, Mandíbula: rectificada con precisión al tamaño nominal exacto para áreas de contacto óptimas, Agarre seguro gracias al eje de perfil delgado, Sobrecarga indicada por deformación, Calidad industrial de primera clase para el uso continuo m

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 328
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 36
Tamaño de llave pequeño (mm) 32
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 328
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 36
Tamaño de llave pequeño (mm) 32
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 9.4
Anchura de cabeza pequeña (mm) 68
Anchura del cabezal grande (mm) 76
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 590
Type Spanner

Descripción

Modelo delgado, eje ovalado, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cabezas finamente pulidas, cromadas, * no estandarizado, Mandíbula: rectificada con precisión al tamaño nominal exacto para áreas de contacto óptimas, Agarre seguro gracias al eje de perfil delgado, Sobrecarga indicada por deformación, Calidad industrial de primera clase para el uso continuo más duro, Acero al cromo-vanadio 31CrV3

Números de artículo

Artículo No. G2128.032.036
EAN 4010886606834
UBB 240120096500
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6068390

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.