text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave fija Bahco 894M 36 mm


Llave fija de una boca Según: ISO 3318 y DIN 894 Material: Aleación de acero estándar Ángulo 15° Acabado pavonado

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 303
Tamaño de llave grande (mm) 36
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 303
Tamaño de llave grande (mm) 36
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 400
Model 894M
Type Open End Wrench

Números de artículo

Artículo No. L8513.360.001
EAN 7314151833169
UBB 203120615570
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 894M-36

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.