text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave facom 54A.70

Artikelnummer 3R431142
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 365
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 70
Tamaño de llave pequeño (mm) 70
Modelo de llave simple

Specificaties

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 365
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 70
Tamaño de llave pequeño (mm) 70
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 105
Anchura del cabezal grande (mm) 105
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 3R431142
EAN 3148511106556
UBB 500638525658
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 54A.70
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.