text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave facom 54A.41


Artículo No. 2Z602058
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 265
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 41
Tamaño de llave pequeño (mm) 41
Modelo de llave simple
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 265
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 41
Tamaño de llave pequeño (mm) 41
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 62
Anchura del cabezal grande (mm) 62
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Type Offset Ring Wrench

Números de artículo

Artículo No. 2Z602058
EAN 3148511106259
UBB 500638524412
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 54A.41
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.