text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Stahlwille 775A A/50


tipo clicpara el apriete de tornillos controlado por par de apriete en los rangos de cN-m e in-lbpara series únicas o de producciónapriete en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido de las agujas del relojcon accionamiento hexagonal interior de 1/4» (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)infinitamente variable mediante escala micrométrica (escala de giro)el

Artículo No. G0656.100.050
Longitud total (mm) 205
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) 1.12 - 5.6
Modelo destornillador
Precisión según ISO 6789 (%) 6
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 205
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) 1.12 - 5.6
Modelo destornillador
Precisión según ISO 6789 (%) 6
Con escala
Marca Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 775A/50 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER

Descripción

tipo clicpara el apriete de tornillos controlado por par de apriete en los rangos de cN-m e in-lbpara series únicas o de producciónapriete en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido de las agujas del relojcon accionamiento hexagonal interior de 1/4» (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)infinitamente variable mediante escala micrométrica (escala de giro)el acoplamiento de embrague de desconexión evita que se supere el valor preestablecidola forma del mango y su textura superficial garantizan una transmisión segura y precisa del par de aprieteinsertar herramientas: Para todos los tornillos de cabeza 1/4» hexagonal E 6.3, PHILLIPS®, POZIDRIV®/SUPADRIV®, de ranura recta, TORX®, brocas hexagonales certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017visualización del valor de desviación ± 6%.

Números de artículo

Artículo No. G0656.100.050
EAN 4018754142279
UBB 500501058035
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 51460050
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.