Nedtrain Oud
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
G0656.000.030
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
Llave dinamométrica Stahlwille 775 /30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
G0656.000.030
Longitud total (mm)
160
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm)
0.4 - 3
División de la escala de precisión (Nm)
0.01
Modelo destornillador
Sí
Precisión según ISO 6789 (%)
6
Con escala
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
160
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm)
0.4 - 3
División de la escala de precisión (Nm)
0.01
Modelo destornillador
Sí
Precisión según ISO 6789 (%)
6
Con escala
Sí
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
215
Codigo SA
8204110000
Model
MANOSKOP
Type
775/30 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0656.000.030
EAN
4018754150946
UBB
500501056476
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
51060030