Nedtrain Oud
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
G0656.000.012
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
Llave dinamométrica Stahlwille 775 /12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
G0656.000.012
Longitud total (mm)
157
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm)
0.2 - 1.2
División de la escala de precisión (Nm)
0.01
Modelo destornillador
Sí
Precisión según ISO 6789 (%)
6
Con escala
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
157
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm)
0.2 - 1.2
División de la escala de precisión (Nm)
0.01
Modelo destornillador
Sí
Precisión según ISO 6789 (%)
6
Con escala
Sí
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
195
Codigo SA
8204110000
Model
MANOSKOP
Type
775/12 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0656.000.012
EAN
4018754141630
UBB
500501056393
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
51060012