text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Stahlwille 760 /7,5


tipo de indicaciónel elemento de medición es una ballesta de torsiónapriete en sentido horario (con aguja de arrastre) y en sentido antihorariocon hexágono interior de 1/4» (F 6.3 DIN 3126)escala comparativa en in-lb y cursorinsertos y adaptadores con hexágono exterior E 6. 3 (1/4«)DIN 3126/ISO 1173 se sujetan firmemente y se controlan firmemente en el eje de montaje para acoplar llaves de vaso de 1/4», pida el adaptador nº 3115 certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017valor de desviación del indicador ± 4

Artículo No. G0657.000.007
Longitud total (mm) 185
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) 0.15 - 0.75
Modelo destornillador
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 185
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) 0.15 - 0.75
Modelo destornillador
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Con escala
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 225
Codigo SA 8204110000
Model MANOSKOP
Type 760/7,5

Descripción

tipo de indicaciónel elemento de medición es una ballesta de torsiónapriete en sentido horario (con aguja de arrastre) y en sentido antihorariocon hexágono interior de 1/4» (F 6.3 DIN 3126)escala comparativa en in-lb y cursorinsertos y adaptadores con hexágono exterior E 6. 3 (1/4«)DIN 3126/ISO 1173 se sujetan firmemente y se controlan firmemente en el eje de montaje para acoplar llaves de vaso de 1/4», pida el adaptador nº 3115 certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017valor de desviación del indicador ± 4

Números de artículo

Artículo No. G0657.000.007
EAN 4018754118908
UBB 500501376080
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 51040007
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.