tipo de indicaciónel elemento de medición es una ballesta de torsiónapriete en sentido horario (con aguja de arrastre) y en sentido antihorariocon hexágono interior de 1/4» (F 6.3 DIN 3126)escala comparativa en in-lb y cursorinsertos y adaptadores con hexágono exterior E 6. 3 (1/4«)DIN 3126/ISO 1173 se sujetan firmemente y se controlan firmemente en el eje de montaje para acoplar vasos de 1/4», pida el adaptador nº 3115 certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017valor de desviación de la indicación ± 4%.