text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Llave dinamométrica Stahlwille 760 /15


tipo de indicaciónel elemento de medición es una ballesta de torsiónapriete en sentido horario (con aguja de arrastre) y en sentido antihorariocon hexágono interior de 1/4» (F 6.3 DIN 3126)escala comparativa en in-lb y cursorinsertos y adaptadores con hexágono exterior E 6. 3 (1/4«)DIN 3126/ISO 1173 se sujetan firmemente y se controlan firmemente en el eje de montaje para acoplar llaves de vaso de 1/4», pida el adaptador nº 3115 certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017valor de desviación del indicador ± 4

Numer artykułu G0657.000.015
Longitud total (mm) 185
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) 0.3 - 1.5
Modelo destornillador
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Longitud total (mm) 185
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) 0.3 - 1.5
Modelo destornillador
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Con escala
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 228
Codigo SA 8204110000
Model MANOSKOP
Type 760/15

Opis

tipo de indicaciónel elemento de medición es una ballesta de torsiónapriete en sentido horario (con aguja de arrastre) y en sentido antihorariocon hexágono interior de 1/4» (F 6.3 DIN 3126)escala comparativa en in-lb y cursorinsertos y adaptadores con hexágono exterior E 6. 3 (1/4«)DIN 3126/ISO 1173 se sujetan firmemente y se controlan firmemente en el eje de montaje para acoplar llaves de vaso de 1/4», pida el adaptador nº 3115 certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017valor de desviación del indicador ± 4

Numery artykułów

Numer artykułu G0657.000.015
EAN 4018754118915
UBB 500501376163
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 51040015
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.